Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422239
  • Fabrikant:4014486233278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,88/ stukexcl. btw

€ 143,84incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
234 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
111 mm
J
168 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
O
234 mm
P
224 mm