Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPC 3 TL 3020

  • ERIKS:11422238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,71/ stukexcl. btw

€ 120,65incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
234 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
75 mm
F
85 mm
J
168 mm
K
17 mm
L
51 mm
M
17 mm
O
234 mm
P
224 mm