Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPB 5 TL 3020

  • ERIKS:13924776
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,01/ stukexcl. btw

€ 81,08incl. btw

12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
231 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
101 mm
O
231 mm
P
224 mm