Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 224 SPA 5 TL 3020

  • ERIKS:11421946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,54/ stukexcl. btw

€ 63,57incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
224 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
230 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
80 mm
J
189 mm
L
51 mm
M
29 mm
O
230 mm
P
224 mm