Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 212 SPC 5 TL 3525

  • ERIKS:11422236
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 127,87/ stukexcl. btw

€ 154,72incl. btw

6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
212 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
222 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
100 mm
F
136 mm
J
156 mm
K
35.5 mm
L
65 mm
M
35.5 mm
O
222 mm
P
212 mm