€ 106,06/ stukexcl. btw
€ 128,33incl. btw
2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | C/SPC/QXPC |
Steekcirkeldiameter | 212 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 21.9 mm |
Buitendiameter | 222 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 22 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 111 mm |
O | 222 mm |
P | 212 mm |