Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 212 SPB 3 TL 2517

  • ERIKS:11422099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,63/ stukexcl. btw

€ 52,79incl. btw

498 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
212 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
219 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
63 mm
O
219 mm
P
212 mm