€ 32,62/ stukexcl. btw
€ 39,47incl. btw
11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 212 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 16.4 mm |
Buitendiameter | 219 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 25 mm |
J | 169 mm |
L | 32 mm |
N | 106 mm |
O | 219 mm |
P | 212 mm |