Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 212 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,62/ stukexcl. btw

€ 35,84incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
212 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
218 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
35 mm
J
178 mm
L
45 mm
N
125 mm
O
218 mm
P
212 mm