€ 35,51/ stukexcl. btw
€ 42,97incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 200 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 204 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 64 mm |
O | 204 mm |
P | 200 mm |