Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 200 SPC 3 TL 2517

  • ERIKS:11422228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,27/ stukexcl. btw

€ 99,55incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
C/SPC/QXPC
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
21.9 mm
Buitendiameter
210 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
22 mm
Maximale boring
65 mm
F
85 mm
O
210 mm
P
200 mm