Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 200 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,62/ stukexcl. btw

€ 135,06incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
200 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3525
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
207 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
100 mm
F
158 mm
J
157 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
O
207 mm
P
200 mm