Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11422344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,70/ stukexcl. btw

€ 37,15incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
7
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
194 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
52 mm
J
160 mm
K
3.5 mm
L
45 mm
M
3.5 mm
O
194 mm
P
190 mm