Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11422349
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,19/ stukexcl. btw

€ 28,06incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
194 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
28 mm
O
194 mm
P
190 mm