Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421781
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

V-riemschijf SPZ190/1 1610

V-riemschijf SPZ190/1 1610

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
194 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
J
162 mm
L
25 mm
N
92 mm
O
194 mm
P
190 mm