Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:13924770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,39/ stukexcl. btw

€ 47,66incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm