Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,26/ stukexcl. btw

€ 41,45incl. btw

13 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
197 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
44 mm
O
197 mm
P
190 mm