Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:13924502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,56/ stukexcl. btw

€ 40,61incl. btw

84 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm