Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11421925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,56/ stukexcl. btw

€ 40,61incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
196 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
65 mm
J
156 mm
L
51 mm
O
196 mm
P
190 mm