Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 190 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:13924495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,01/ stukexcl. btw

€ 26,63incl. btw

243 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
190 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
8
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
196 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
20 mm
L
32 mm
N
106 mm
O
196 mm
P
190 mm