€ 102,95/ stukexcl. btw
€ 124,57incl. btw
15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 180 mm |
Aantal groeven | 8 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Uitvoering | 3 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 187 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 158 mm |
J | 137 mm |
K | 53.5 mm |
L | 51 mm |
M | 53.5 mm |
O | 187 mm |
P | 180 mm |