Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPB 6 TL 3020

  • ERIKS:11422079
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,43/ stukexcl. btw

€ 65,86incl. btw

17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
120 mm
O
187 mm
P
180 mm