Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPB 2 TL 2517

  • ERIKS:11422075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

59 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
187 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
44 mm
O
187 mm
P
180 mm