Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPA 5 TL 3020

  • ERIKS:11421920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,34/ stukexcl. btw

€ 46,39incl. btw

24 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
75 mm
F
80 mm
J
148 mm
K
14.5 mm
L
51 mm
M
14.5 mm
O
186 mm
P
180 mm