Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPA 4 TL 2517

  • ERIKS:11421919
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,56/ stukexcl. btw

€ 39,40incl. btw

37 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
65 mm
O
186 mm
P
180 mm