Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 180 SPA 1 TL 1610

  • ERIKS:11421916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

62 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
180 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
186 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
20 mm
O
186 mm
P
180 mm