Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPZ 2 TL 2012

  • ERIKS:11421771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,25/ stukexcl. btw

€ 24,50incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
174 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
28 mm
O
174 mm
P
170 mm