Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,60/ stukexcl. btw

€ 21,30incl. btw

11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
1
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
174 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
L
25 mm
N
92 mm
O
174 mm
P
170 mm