€ 53,03/ stukexcl. btw
€ 64,17incl. btw
4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 170 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 177 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 120 mm |
O | 177 mm |
P | 170 mm |