€ 46,25/ stukexcl. btw
€ 55,96incl. btw
18 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 170 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 3020 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 177 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 75 mm |
F | 101 mm |
O | 177 mm |
P | 170 mm |