Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPB 4 TL 2517

  • ERIKS:11422070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,26/ stukexcl. btw

€ 48,71incl. btw

29 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
177 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
82 mm
J
127 mm
K
18.5 mm
L
45 mm
M
18.5 mm
O
177 mm
P
170 mm