Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 170 SPB 2 TL 2012

  • ERIKS:11422067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,67/ stukexcl. btw

€ 35,90incl. btw

34 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
170 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
177 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
44 mm
O
177 mm
P
170 mm