€ 25,65/ stukexcl. btw
€ 31,04incl. btw
6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 170 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 177 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 25 mm |
O | 177 mm |
P | 170 mm |