€ 19,95/ stukexcl. btw
€ 24,14incl. btw
22 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 170 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 8 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 176 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 20 mm |
L | 25 mm |
N | 92 mm |
O | 176 mm |
P | 170 mm |