€ 34,94/ stukexcl. btw
€ 42,28incl. btw
12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 164 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 76 mm |
J | 131 mm |
L | 45 mm |
O | 164 mm |
P | 160 mm |