Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPZ 4 TL 2517

  • ERIKS:11421767
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,19/ stukexcl. btw

€ 31,69incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
164 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
52 mm
O
164 mm
P
160 mm