Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPB 8 TL 3020

  • ERIKS:11422065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,74/ stukexcl. btw

€ 117,06incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
3020
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
167 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
75 mm
F
158 mm
J
117 mm
K
54 mm
L
51 mm
M
54 mm
O
167 mm
P
160 mm