Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 160 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 3 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 166 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 95 mm |
J | 128 mm |
K | 25 mm |
L | 45 mm |
M | 25 mm |
O | 166 mm |
P | 160 mm |