Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 160 SPA 2 TL 2012

  • ERIKS:13924457
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,03/ stukexcl. btw

€ 25,45incl. btw

12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
160 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm