Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 150 SPZ 6 TL 2517

  • ERIKS:11421763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,37/ stukexcl. btw

€ 39,17incl. btw

12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
150 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
154 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
76 mm
J
121 mm
L
45 mm
O
154 mm
P
150 mm