€ 17,71/ stukexcl. btw
€ 21,43incl. btw
56 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 150 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 1 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 154 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 28 mm |
L | 32 mm |
N | 106 mm |
O | 154 mm |
P | 150 mm |
€ 29,64/ stukexcl. btw
€ 35,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026