€ 42,98/ stukexcl. btw
€ 52,01incl. btw
315 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 150 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Uitvoering | 3 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 157 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 101 mm |
J | 107 mm |
K | 28 mm |
L | 45 mm |
M | 28 mm |
O | 157 mm |
P | 150 mm |