€ 36,67/ stukexcl. btw
€ 44,37incl. btw
27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 150 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 157 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 82 mm |
O | 157 mm |
P | 150 mm |