€ 39,72/ stukexcl. btw
€ 48,06incl. btw
10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 150 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Breedte loopvlak | 12.9 mm |
Buitendiameter | 156 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 80 mm |
O | 156 mm |
P | 150 mm |