Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 140 SPZ 6 TL 2517

  • ERIKS:11421757
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
144 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
76 mm
O
144 mm
P
140 mm