Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 140 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:13924702
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,09/ stukexcl. btw

€ 50,93incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
3
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
101 mm
J
97 mm
K
28 mm
L
45 mm
M
28 mm
O
147 mm
P
140 mm