Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 140 SPB 4 TL 2517

  • ERIKS:11422049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,78/ stukexcl. btw

€ 43,29incl. btw

28 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
82 mm
O
147 mm
P
140 mm