Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 140 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

44 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
63 mm
O
147 mm
P
140 mm