Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 140 SPB 1 TL 1610

  • ERIKS:11422046
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,49/ stukexcl. btw

€ 27,21incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
147 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm
F
25 mm
O
147 mm
P
140 mm