Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 140 SPA 6 TL 2517

  • ERIKS:23835728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,56/ stukexcl. btw

€ 46,66incl. btw

13 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
140 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
95 mm
O
146 mm
P
140 mm